※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ HFPL
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362057
品番
HFPL3015 IC808
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
最新スモウテックコーティング
トラスコ品番
382-9430
厚さ(mm)
3
コーナー半径(mm)
1.5
仕様
端面溝用チップCOAT
穴の形状
-
チップブレーカ
両面