※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ HFPL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39362066 品番 HFPL4004 IC808
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質最新スモウテックコーティング トラスコ品番382-9448 厚さ(mm)4 コーナー半径(mm)0.4 仕様端面溝用チップCOAT 穴の形状- チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする