※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ HFPR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362084
品番
HFPR3003 IC808
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
最新スモウテックコーティング
トラスコ品番
382-9456
厚さ(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.3
仕様
端面溝用チップCOAT
穴の形状
-
チップブレーカ
両面