※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ HFPR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362093
品番
HFPR3015 IC808
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
最新スモウテックコーティング
トラスコ品番
382-9464
厚さ(mm)
3
コーナー半径(mm)
1.5
仕様
端面溝用チップCOAT
穴の形状
-
チップブレーカ
両面