※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ HFPR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362127
品番
HFPR5004 IC808
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
IC808
トラスコ品番
620-8291
厚さ(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.4
使用チップ
ヘリフェースチップ
穴の形状
-
チップブレーカ
両面