※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ HFPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39362136 品番 HFPR5025 IC808
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質IC808 トラスコ品番620-8304 厚さ(mm)5 コーナー半径(mm)2.5 使用チップヘリフェースチップ 穴の形状- チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする