※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ HFPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362154
品番
HFPR6030 IC808
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
IC808
トラスコ品番
620-8321
厚さ(mm)
6
コーナー半径(mm)
3
使用チップ
ヘリフェースチップ
穴の形状
-
チップブレーカ
両面