※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GDMY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39362163 品番 GDMY808 IC808
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

溝入れ、多機能加工に最適です。

材質IC808 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)8 チップブレーカ両面 穴の形状- 用途溝入れ加工 トラスコ品番382-9243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする