※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362181
品番
GIF10.00E0.80 IC808
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
IC808
トラスコ品番
620-8037
厚さ(mm)
10
コーナー半径(mm)
0.8
仕様
カットグリップチップ
穴の形状
-
チップブレーカ
両面