※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362215
品番
GIF5.00E-0.80 IC808
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
IC808
トラスコ品番
620-8045
厚さ(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.80
仕様
カットグリップチップ
穴の形状
-
チップブレーカ
両面