※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIFI
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362251
品番
GIFI4.00E2.00 IC808
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
最新スモウテックコーティング
仕様
突切・溝入れ用チップCOAT
トラスコ品番
382-9308
厚さ(mm)
4
コーナー半径(mm)
2.00
穴の形状
-
チップブレーカ
両面