※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIMIY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362294
品番
GIMIY304 IC808
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
溝入れ、多機能加工に最適です。
最新スモウテックコーティング。
材質
最新スモウテックコーティング
用途
溝入れ加工
仕様
突切・溝入れ用チップCOAT
トラスコ品番
382-9332
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
片面