※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GIMIY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39362303 品番 GIMIY404 IC808
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

溝入れ、多機能加工に最適です。
最新スモウテックコーティング。

材質最新スモウテックコーティング 用途溝入れ加工 仕様突切・溝入れ用チップCOAT トラスコ品番382-9341 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする