※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362382
品番
GIP3.000.20 IC808
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
最新スモウテックコーティング
トラスコ品番
382-9367
厚さ(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.2
仕様
突切・溝入れ用チップCOAT
穴の形状
-
チップブレーカ
片面