※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362425
品番
GIP4.00E-0.80 IC808
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
IC808
トラスコ品番
620-8134
厚さ(mm)
4
コーナー半径(mm)
0.8
仕様
カットグリップチップ
穴の形状
-
チップブレーカ
片面