※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362434
品番
GIP4.00E-2.00 IC808
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
最新スモウテックコーティング
トラスコ品番
382-9391
厚さ(mm)
4
コーナー半径(mm)
2
仕様
突切・溝入れ用チップCOAT
穴の形状
-
チップブレーカ
片面