※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GIP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39362443 品番 GIP5.00E0.80 IC808
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質最新スモウテックコーティング トラスコ品番382-9405 厚さ(mm)5 コーナー半径(mm)0.8 仕様突切・溝入れ用チップCOAT 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする