※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GRIP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質IC808 厚さ(mm)3 トラスコ品番620-8142 注文コード39362461 品番GRIP3002Y IC808
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質・厚さ・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
材質IC808 トラスコ品番620-8142 厚さ(mm)3 コーナー半径(mm)0.2 仕様ヘリグリップチップ 穴の形状- チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする