※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GRIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362504
品番
GRIP4004Y IC808
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
IC808
トラスコ品番
620-8177
厚さ(mm)
4
コーナー半径(mm)
0.4
仕様
ヘリグリップチップ
穴の形状
-
チップブレーカ
両面