※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GRIP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39362531 品番 GRIP5008Y IC808
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質IC808 トラスコ品番620-8207 厚さ(mm)5 コーナー半径(mm)0.8 仕様ヘリグリップチップ 穴の形状- チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする