※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GRIP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362547
品番
GRIP5025Y IC808
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
IC808
トラスコ品番
620-8215
厚さ(mm)
5
コーナー半径(mm)
2.5
仕様
ヘリグリップチップ
穴の形状
-
チップブレーカ
両面