※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GRIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
IC808
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
620-8231
注文コード
39362565
品番
GRIP6008Y IC808
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC808
トラスコ品番
620-8231
厚さ(mm)
6
コーナー半径(mm)
0.8
仕様
ヘリグリップチップ
穴の形状
-
チップブレーカ
両面