※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GDMW
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362653
品番
GDMW2.4 IC808
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
溝入れ、多機能加工に最適です。
材質
IC808
用途
溝入れ加工
仕様
突切用チップCOAT
トラスコ品番
620-8002
厚さ(mm)
2.4
コーナー半径(mm)
0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
両面