サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362856
品番
DNGA150604S01525 6050
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
15.1038
トラスコ品番
605-1642
形状
ひし形
l
15.5038
被削材
H
勝手
なし
寸法s(mm)
6.35
コーティング
TiN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.3969
母材
セラミック
寸法iC(mm)
12.7
チップサイズ
15
材種
6050
寸法re(mm)
0.4
内接円径(mm)
12.7