京セラ
チップ ZCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
PR1210
PR1225
PR1230
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39363046
品番
ZCMT06T204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
材質
PR1210
トラスコ品番
650-6259
厚さ(mm)
2.78
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。