京セラ
チップ ZCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
PR1225
PR1230
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39363055
品番
ZCMT080304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番
650-6313
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。