曜日別特売

チップ ZCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質PR1225
内容量1セット(10個)注文コード39363134品番ZCMT080304 PR1225
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番650-6321材質PR1225切刃長さ(mm)8.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする