※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ ZCMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
PR1230
PR1225
PR1230
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39363387
品番
ZCMT10T304SP PR1230
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番
650-6411
材質
PR1230
切刃長さ(mm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。