※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
DC2500M-SC~DC2599M-SC
DC2500M-SC~DC2599M-SC
DC2500M-SC~DC2599M-SC
DC2100M-SC~DC2150M-SC
DC2200M-SC~DC2250M-SC
DC2300M-SC~DC2350M-SC
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39363773
品番
SS32-DRC250M-3
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油
トラスコ品番
648-9753
適合チップ
DC2500M-SC~DC2599M-SC
加工深さ
3
寸法LS(mm)
60
シャンク形状
ストレート
レンチ
WDRC17
寸法DC(mm)
25~25.99
寸法LU(mm)
78
寸法DCON(mm)
32
寸法OAL(mm)
172
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。