DNMX 15 06 16-WM  3210 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 39365464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39365464 品番DNMX 15 06 16-WM 3210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番619-1282 形状ひし形 l15.5038 勝手無し 寸法s(mm)6.35 寸法iC(mm)12.7 チップサイズ15 寸法re(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39365464 DNMX 15 06 16-WM 3210 10339926 DNMX 15 06 16-WM 3210 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 1箱(10個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする