坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の パイロットランプ
坂詰製作所の 丸形パイロットランプ
メタルフレーム形LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39365498
品番
DO-10HJT-DC24V-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
発光色
赤
トラスコ品番
413-1584
材質
本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
10
ランプ
Φ5