曜日別特売
DP-PTFE-10K-40A Dパッキン(PTFE被覆) ダイコー 39366173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dパッキン(PTFE被覆)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1枚注文コード39366173品番DP-PTFE-10K-40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)40厚さ(mm)3材質EPDMゴム、PTEFトラスコ品番115-2754質量(g)58呼び径(B)1 1/2使用圧力10Kボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19外径(mm)138内径(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする