※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の パイロットランプ
坂詰製作所の 丸形パイロットランプ
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39366548
品番
DUL-7H-IP-DC24V-O/O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
発光色
橙
トラスコ品番
413-1908
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
質量(g)
1.8
ランプ
Φ3
定格電流(mA)
11