※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39366557 品番DUL-7H-IP-DC24V-R/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 発光色 トラスコ品番413-1916 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン ランプΦ3 定格電流(mA)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39366557 DUL-7H-IP-DC24V-R/R 25872763 DUL-7H-IP R/R モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所 モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所 1個 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする