E05H-SWLPR 02-R CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 39366803

E05H-SWLPR 02-R CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 39366803
E05H-SWLPR 02-R CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 39366803

CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個勝手右勝手注文コード39366803品番E05H-SWLPR 02-R
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11トラスコ品番570-7838形状六角形80°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする