曜日別特売
E12-A12-SS-100 円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ サンドビック 39366943

E12-A12-SS-100 円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ サンドビック 39366943
E12-A12-SS-100 円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ サンドビック 39366943

円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番358-9498注文コード39366943品番E12-A12-SS-100
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
トラスコ品番358-9498質量(kg)0.1寸法l21(mm)22カップリングサイズ【機械側】12 、【ツール側】E12寸法D5t(mm)11.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする