曜日別特売
E20S-SCLCR 09-R CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 39367169

E20S-SCLCR 09-R CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 39367169
E20S-SCLCR 09-R CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 39367169

CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本形状ひし形80°注文コード39367169品番E20S-SCLCR 09-R
参考基準価格(税別)¥91,600販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番604-9737形状ひし形80°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする