CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの ペンチ
CHANNELの ラジオペンチ
強力型ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39367318
品番
E318CB
参考基準価格(税別)
¥13,520
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
全長(mm)
200
バネ
無し
トラスコ品番
116-2703
材質
炭素鋼
質量(g)
181
取付穴
落下防止用ひも取付穴:無し
切断能力(Φmm) 軟線
Φ4.1
切断能力(Φmm) 硬線
Φ2.3