TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39367948
品番
EGW-PNK-600-W
参考基準価格(税別)
¥19,590
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
スチール
トラスコ品番
116-3448
質量(kg)
3.99
間口(mm)
600
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
最大積載量(kg/台)
15