TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ヤンググリーン
間口(mm)
750
注文コード
39367975
品番
EGW-PNK-750-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,610
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
色・間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ヤンググリーン
材質
スチール
トラスコ品番
116-3452
質量(kg)
4.63
間口(mm)
750
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
最大積載量(kg/台)
15