イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット(天板仕様)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 間口(mm)750 注文コード39367984 品番EGW-PNK-TN750-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,410 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・間口など4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 材質スチール トラスコ品番116-3453 質量(kg)4.57 間口(mm)750 高さ(mm)450 奥行(mm)25 最大積載量(kg/台)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする