TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット(天板仕様)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ホワイト
間口(mm)
900
注文コード
39368009
品番
EGW-PNK-TN900-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,760
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
色・間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
スチール
トラスコ品番
116-3455
質量(kg)
5.22
間口(mm)
900
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
最大積載量(kg/台)
15