TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット(天板仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39368018
品番
EGW-PNK-TN900-YG
参考基準価格(税別)
¥21,760
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
材質
スチール
トラスコ品番
116-3456
質量(kg)
5.22
間口(mm)
900
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
最大積載量(kg/台)
15