※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39368106
品番
EHHB4100-ATH
参考基準価格(税別)
¥33,270
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。
刃数
4
刃長(mm)
15
材質
超硬合金
全長(mm)
100
トラスコ品番
468-0162
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
ATHコート
ねじれ角
40
ボール半径R(mm)
5