※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの カッター・メタルソー
サンドビックの サイドカッター
Coromant Capto(R) CoroMill(R) 327アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39368637
品番
329100Q22E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
トラスコ品番
604-7335
幅(mm)
2.0〜5.0
質量(kg)
0.66
l1
50
回転数
【最大】4700
D4
43
寸法ar(mm)
15
寸法dmm(mm)
22
寸法Dc(mm)
100