※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDBEH2002-1.25-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39370818 EPDBEH2002-1.25-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39370818 EPDBEH2002-1.25-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39370818 EPDBEH2002-1.25-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39370818 EPDBEH2002-1.25-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39370818 EPDBEH2002-1.25-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39370818

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.1 注文コード39370818 品番EPDBEH2002-1.25-TH3
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はボール半径Rなど231種類から選べます 他の種類を見る

新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。
焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。

ボール半径R(mm)0.1 首下長(mm)1.25 刃長(mm)0.15 首径(mm)0.18 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 干渉角度θk(°)12.93 刃数2 材質超硬合金 表面処理TH3コート ねじれ角30 用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。 トラスコ品番125-8596 刃径(Φmm)0.2
注意
※従来のエポックディープエボリューションシリーズ(EPDBEHやEPDBE)と比較すると実有効首下長が短くなっております。干渉領域をチェックした上でご使用お願いします。
※R2以上はバックドラフト形状ではありません。

商品説明動画

高硬度鋼加工用ボールエンドミル EPDBEH-TH3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする