※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39372349 品番EPDBPE2100-65-09-ATH
参考基準価格(税別)¥41,020 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
首下長(mm)65 材質超硬合金 全長(mm)135 トラスコ品番436-8576 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)10 表面処理ATHコート ねじれ角30 ボール半径R(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする