AQXR352SN32S スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 39372873

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個刃数2トラスコ品番656-8521注文コード39372873品番AQXR352SN32S
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃径(Φmm)35シャンク径(Φmm)32有効長(mm)50刃数2全長(mm)150トラスコ品番656-8521刃長(mm)50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする