曜日別特売
AJX14R634SA42L ラジアスカッタ 三菱マテリアル 39373013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード39373013品番AJX14R634SA42L
参考基準価格(税別)¥90,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。

刃先径(Φmm)63全長(mm)250シャンク径(Φmm)42刃数4刃径(mm)51.1トラスコ品番656-8220刃長(mm)50

商品説明動画

高送り加工用ラジアスカッタ AJX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする