※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
刃径(Φmm)
25
注文コード
39373056
品番
AQXR252SN25L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
220
刃数
2
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
75
トラスコ品番
656-8459
有効長(mm)
75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった